TRS1065BU-100 難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS SMC 29428874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

難燃性 FRソフトナイロンチューブ TRS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)10
内径(Φmm)6.5
長さ(m)100
内容量1個注文コード29428874品番TRS1065BU-100
参考基準価格(税別)¥57,420販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。
・使用流体:空気、水
・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa

内径(Φmm)6.5使用流体空気、水材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)外径(Φmm)10長さ(m)100最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)トラスコ品番482-9166
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする