TS1075W-20 ソフトナイロンチューブ SMC 29429811

ソフトナイロンチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(Φmm)10 注文コード29429811 品番TS1075W-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,940
この商品は外径・色など31種類から選べます 他の種類を見る

やや軟質

長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)(20℃)1.3/(40℃)0.9/(60℃)0.65/(80℃)0.5/(100℃)0.35 用途一般空気圧配管用 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-20〜100/(水)0〜50(凍結なきこと) 内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)55 使用流体空気 特性柔軟性
注意
※一般工業用水には使用しないで下さい。チューブが収縮し、漏れ、もしくはチューブ抜けの原因となります。また、断熱圧縮による異常な温度上昇がある場合はチューブ破裂の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29429811 TS1075W-20 00614835 TS1075W-20 ソフトナイロンチューブ SMC ソフトナイロンチューブ SMC 1巻 4,798 税込5,278 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
エアー配管
宮本清志漁具株式会社 様

モノタローでウレタンチューブを買い使っていたが、破裂するのでナイロンチューブに戻った。良好です。

対象商品:
00614792
2014-11-15
用途:
小風量の圧縮空気機器繋ぎ込みに

圧縮空気の繋ぎ込みに使用。
クリーンエアを要する場合、白チューブは内部の汚れの確認が出来るので更新のタイミングが判りやすくて良いです。
黒いチューブを使用していた際に納品先からの監査で、製品をブロー清掃するエアーの評価が規定値を満たさなかった時から使用しており、その後は監査で問題が出たことはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする