SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ハードポリウレタンチューブ (TUH〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29430037
品番
TUH0425B-100
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
黒(不透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)