5-378-1007 Reflek(リーフレク)/RA-300_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 29430128 5-378-1007 Reflek(リーフレク)/RA-300_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 29430128

Reflek(リーフレク)/RA-300_ブラックフレーム_ハイバック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 29430128 品番 5-378-1007
参考基準価格(税別)¥97,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
色(座面)ライトテラコッタ 色(背面)ライトテラコッタ 全高(mm)985〜1075 本体質量(kg)13.56 肘掛なし 材質クロスメッシュ 質量(kg)13.56 キャスターナイロンキャスター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×660×985〜1075 色(フレーム)ブラック グリーン購入法適合 背タイプハイバック ランバーサポートなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする