SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ハードポリウレタンチューブ (TUH〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29430186
品番
TUH0428W-20
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.8
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
乳白(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)