SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ハードポリウレタンチューブ (TUH〜)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29430222
品番
TUH0604BU-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)