SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ハードポリウレタンチューブ (TUH〜)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29430265
品番
TUH0604W-20
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
6
色
乳白(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)