TUS0805B-20 ソフトポリウレタンチューブ (TUS~) SMC 29431044

ソフトポリウレタンチューブ (TUS~)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)8
内径(Φmm)5
長さ(m)20
内容量1巻注文コード29431044品番TUS0805B-20
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

狭い場所での配管が可能。
極軟質。

内径(Φmm)5使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)8長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(20℃)0.6/(40℃)0.6/(60℃)0.4最小曲げ半径(mm)15(20℃時)特性柔軟性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29431281
2021-09-24
用途: 蒸気を吸引するように使っています。
株式会社サプラテクノ製造業

半透明だと見やすくてずっと使用しているのですが、今回在庫切れということで、商品を受け取れませんでしたが、また入荷したら購入させていただきたいと思います。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする