※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
耐摩耗チューブ (TUZ〜)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29431744
品番
TUZ1065G-20
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
色
緑
長さ(m)
20
材質
特殊ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
使用流体
空気、水