TU0425BR1-20 ポリウレタンチューブ (TU0425〜) SMC 29432067

ポリウレタンチューブ (TU0425〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン(不透明) 長さ(m)20 注文コード29432067 品番TU0425BR1-20
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・長さ・トラスコ品番116種類から選べます 他の種類を見る

・一般空気圧配管用。
・柔軟。

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 ブラウン(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする