SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ (TU0425〜)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青(半透明)
注文コード
29432085
品番
TU0425BU-100
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
青(半透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)