SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ (TU0425〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青(半透明)
長さ(m)
100
注文コード
29432094
品番
TU0425BU-100-X3
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ・トラスコ品番
が
116
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
青(半透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)