SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ (TU0425〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
青(半透明)
注文コード
29432103
品番
TU0425BU-20
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)