※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ (TU1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 ソリッドブルー(不透明) 注文コード29435585 品番TU1065BU1-100
参考基準価格(税別)¥44,770 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は外径・色など221種類から選べます 他の種類を見る

・一般空気圧配管用。
・柔軟。

内径(Φmm)6.5 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)10 ソリッドブルー(不透明) 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用温度(℃)-20〜60、水の場合0〜40(凍結なきこと) 最小曲げ半径(mm)27 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする