サンプル画像

191910/CLEARVIEW クリア2シリーズ ルミノグラス 29437408 191910/CLEARVIEW クリア2シリーズ ルミノグラス 29437408

クリア2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリアビュー 注文コード29437408 品番191910/CLEARVIEW
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

これまでに無かった厚み100mmのシリーズです。
屋外でよく使われるコンクリートブロックと同じサイズなので閉鎖的になるブロック壁に光を取り入れ、柔らかい空間を作ることができます。

用途化粧ブロック 材質ガラス 質量(kg)2.8 クリアビュー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×190×190
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥13,500 / 税込 ¥14,850
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,500 / 税込 ¥24,750
全国数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,600 / 税込 ¥7,260
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,800 / 税込 ¥21,780
沖縄地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥26,400 / 税込 ¥29,040
沖縄地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥33,000 / 税込 ¥36,300
沖縄地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥39,600 / 税込 ¥43,560
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
離島数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする