サンプル画像

191910/WAVE クリスタルクリアーシリーズ ルミノグラス 29437514 191910/WAVE クリスタルクリアーシリーズ ルミノグラス 29437514

クリスタルクリアーシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリスタルクリアー1910 注文コード29437514 品番191910/WAVE
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

クリスタルクリアーの別サイズのシリーズです。
透光半透視のガラスブロックで、窓ガラスのようにダイレクトに光を取り入れるのではなく、拡散した均一で柔らかい光を室内へ採り入れます。
テクスチャーごとに光の透過、屈折、反射によって生まれる光の造形が時変わるので、雰囲気に合わせた個性的な空間演出が可能です。

用途化粧ブロック 材質ガラス 質量(kg)2.7 クリスタルクリアー1910 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×190×190
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
全国数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
全国数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
全国数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,300 / 税込 ¥3,630
北海道地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,600 / 税込 ¥7,260
北海道地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥19,800 / 税込 ¥21,780
北海道地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥26,400 / 税込 ¥29,040
北海道地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥33,000 / 税込 ¥36,300
北海道地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥39,600 / 税込 ¥43,560
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥32,000 / 税込 ¥35,200
沖縄地方数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥40,000 / 税込 ¥44,000
沖縄地方数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥48,000 / 税込 ¥52,800
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量11〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥27,000 / 税込 ¥29,700
離島数量16〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥36,000 / 税込 ¥39,600
離島数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,000 / 税込 ¥49,500
離島数量26以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥54,000 / 税込 ¥59,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする