2wayコードレススティッククリーナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29437609 品番SV-SP351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

0.98kgの超軽量でラクにお掃除ができる。ハンディタイプだとわずか0.6kg。
フロアブラシには強力にゴミを絡め取る回転ブラシを新搭載。お掃除しづらいじゅうたんや畳などのゴミも、よりしっかりと吸い取ることができる。
スティック掃除機としても、ハンディ掃除機としても使える2way仕様。
自由な可動域で狭い場所のお掃除も思い通り。
床とほぼ水平になるまで本体を倒してもヘッドが浮かないため、ベッドやソファーの下などの狭い場所も、すみずみまできれいにお掃除できます。
ダストカップ、フィルターケース、回転ブラシは
簡単に取り外せるだけでなく、水洗いもOK。
紙パックを使用していないからエコで経済的。

セット内容充電アダプター、ブラシ付きノズル、お手入れブラシ 質量(kg)0.9(本体/延長パイプ/フロアヘッドの合計) 消費電力(W)150 コード長さ(m)1.5 集塵方式ダストカップ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×8×42、(組立時)22×15×105.5 吸引力(W)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする