ポータブルテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29437627 品番DPTV-L140(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ
パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)
ワンセグフルセグ自動切換
番組表搭載

用途
ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
付属品リモコン、リモコン用電池、家庭用ACアダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、ロッドアンテナ、mini B-CASカード、取扱説明書 質量(g)870 規格FWXGA(フルワイドXGA) 消費電力(W)(最大)約18 解像度1366×768 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.4×37×21.7 ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ) スピーカー2W+2W 連続再生時間約3時間30分 画面サイズ14インチ アスペクト比16:9 再生時間(時間)約2(テレビモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする