ポータブルテレビ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29437636 品番DPTV-L170(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ
パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)
ワンセグフルセグ自動切換
番組表搭載

用途
ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
付属品リモコン、リモコン用電池、家庭用ACアダプター電源、シガー電源アダプター、AVケーブル、ロッドアンテナ、mini B-CASカード、取扱説明書 質量(g)1600 規格WXGA+ (Wide-XGA+) 消費電力(W)(最大)約24 解像度1440×900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×33×27.1 ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ) スピーカー2W+2W 連続再生時間約4時間30分、(テレビモード)約2時間30分 画面サイズ17インチ アスペクト比16:10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29437636 DPTV-L170(B) 11498351 PTV-DVD140C(B) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善) 1台 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする