073764 キャンバス Alphabet P・O・Pプロダクツ 29437846 073764 キャンバス Alphabet P・O・Pプロダクツ 29437846 073764 キャンバス Alphabet P・O・Pプロダクツ 29437846

キャンバス Alphabet

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29437846 品番 073764
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インテリアや店舗装飾に最適なキャンバスアートです。
色褪せしにくいUVプリントで耐摩耗性に優れているので、綺麗な発色が長持ちします。
キャンバス地の風合い、マットで高級感のある仕上がりがグッとおしゃれな印象を与えてくれます。

用途インテリアのアクセントや店舗装飾、雰囲気作りに。 厚さ(mm)20 寸法(mm)606×500 番号F12 No.43214 C
注意
※設置用のネジや紐は付属いたしません。
※製造過程上、側面に若干インクが付きます。
※色や形は実物の商品と若干異なる場合があります。予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする