スロードリップブリュワー ハリオ雫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29439018 品番SBS-5B
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

スピード調整不要の点滴式水出しコーヒー器具
上ボールに水を入れると、点滴パーツの2つのスリットから水が流れて滴下します。
スピード調整なしで約1時間前後で落ちきるため、手軽に本格水出しコーヒーをお愉しみいただけます。
また、コーヒー以外に水出しのお茶用としてもお使いいただけます。
※容量:5杯用

付属品ペーパー50枚 材質上下ボール/耐熱ガラス、フタ・外ホルダー・内ホルダー/シリコーンゴム、点滴パーツ/ポリプロピレン、ストレーナー/ステンレス 質量(g)720 容量(L)0.6 対応食器洗浄乾燥機使用可 耐寒耐熱温度(℃)本体ガラス:耐熱温度差120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×116×360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする