曜日別特売
EMCS-5-B 電動コーヒーミル・スイッチ HARIO 29439167

電動コーヒーミル・スイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
29439167
品番
EMCS-5-B
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

電動式のコーヒーミルです。
挽きたてのコーヒーを身近なものに
フタをしっかり閉めないと動作しない安全設計。
電源コードは製品の底に巻き付けて収納できます。
挽く時間で粒度の調整ができるプロペラタイプ。

材質
ステンレス、ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン
色
ブラック
質量(g)
550
コード長さ(m)
1
容量(g)
コーヒー豆70
定格消費電力(W)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×92×175

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする