ミキシングボウル 2200

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29439176 品番MXP-2200
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐熱ガラス製の深型キッチンボウル
混ぜやすい、耐熱ガラス製の深型キッチンボウル。
深い形状デザインは、調理や下ごしらえの時に混ぜやすさを考えた形状となっています。
容量はたっぷり入るサイズですが、径を小さめにしているのでコンパクトに収納ができます。

材質本体/耐熱ガラス 質量(g)1000 容量(L)2.2 対応オーブン,電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 耐寒耐熱温度(℃)耐熱ガラス:120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)210×210×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする