曜日別特売
165x300ホワイト レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439404

使用例1

165x300ホワイト レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439404
165x300ホワイト レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439404
165x300ホワイト レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439404
165x300ホワイト レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439404
165x300ホワイト レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパン 29439404

レバー式折畳棚受

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)寸法(mm)165×300注文コード29439404品番165x300ホワイト
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
付属品ユニクロトラスビス/5×35/4本/4.5×16/6本材質寸法(mm)165×300ホワイト耐荷重(kg)10(1本)仕上焼付塗装
注意
※2本使用ください。
※棚幅は300mm以下にしてください。
※しっかりした強度面に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29439368
2026-02-16
用途: 棚取付
LOL株式会社建設業・工事業

棚の重さによってはグラつくこともありますが、概ね用途に当てはまるいい商品でした。コスパは最高です。

対象商品 : 29439359
2025-02-11
用途: 折り畳み机

簡易的に折り畳み机が欲しくて購入しました。
2個セットが魅力的ですね、あと取り付け木ねじがセットも
別で購入しなくて良い所です。
ロックもあり動作も手軽でお勧め。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする