フジテック・ジャパン
平角丁番102
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
材質
本体:SUS304、リング:ナイロン
SUS304
本体:SUS304、リング:ナイロン
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
29439447
品番
リング付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
付属品
取付ビス
仕様
リング付
材質
本体:SUS304、リング:ナイロン
仕上
ヘアライン