東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 施設・屋外照明
東芝ライテックの 一体型LEDベースライト
LEDユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29439675
品番
LDF6L-WGX/C7/7/2
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
40
色
乳白
材質(本体)
樹脂
質量(g)
74
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
5.8(100V)
定格電圧(V)
100
口金
GX53-1
外径(Φmm)
75
全光束(Lm)
800
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
平均演色評価数(Ra)
93
発光色
電球色
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.9(100V)
入力電流(mA)
100(100V)
配光角度(°)
40
グリーン購入法
適合