スマートプッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード29439910 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

押すだけ簡単スマートプッシュ。
片手で簡単にフタが開けられる。フタを引っ張らないから容器本体が安定して、中身が飛び出る心配ナシ。
フタを持ち上げ、一気にレンジモード。フタをズラさずにレンジ加熱できるから手間ナシ。

形状 サイズM 容量(mL)500 質量(g)237 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×126×234 入数(個)4 電子レンジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29439910 - 45155016 - キチントさんスマートプッシュ クレハ キチントさんスマートプッシュ クレハ 1セット(4個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする