屑入S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 仕様投入口:角穴、分別の種類:ノーマル 注文コード29439928 品番362-0118
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。
利用目的に合わせて2種類の投入口、表示なしを含む5種類の分別表示をご用意。アジャスター付き

仕様投入口:角穴、分別の種類:ノーマル 幅(mm)280 質量(kg)6.7 ホワイト 高さ(mm)650 材質(本体)スチール 奥行(mm)280
注意
※分別表示は天板部に1ヵ所印字されています。ノーマルタイプは分別表示はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする