囲
囲の ゴミ箱
囲の 分別用ゴミ箱
囲の 分別用ゴミ箱本体
囲 屑入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
投入口:200mm角穴、分別の種類:可燃ゴミ
注文コード
29440007
品番
359-0111
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した屑入です。アジャスター付き
仕様
投入口:200mm角穴、分別の種類:可燃ゴミ
幅(mm)
330
質量(kg)
13
高さ(mm)
760
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
330
注意
※分別表示は天板部に1ヵ所印字されています。ノーマルタイプは分別表示はされていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500