お風呂用 鏡がくもらないフィルム

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29440278 品番B00448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・抗ウイルス加工のくもり止めフィルムです。フィルム表面の親水性が高いため、水が膜状になり、くもりを防ぎます。
フィルム粘着面は自己粘着性樹脂を使用した再剥離タイプ。糊不使用のため、貼り付け面にはがし跡が残りにくいです。
フィルムを貼る時にごくわずかな気泡が入っても、数日経つと空気が抜けて目立たなくなります。

用途浴室 取付可能対象浴室内のくもり止め加工などの表面、加工されていない平らな鏡やガラス面 材質くもり止めフィルム:PET サイズ大判 寸法(cm)フィルム:24×32 商品タイプフィルム
注意
※入浴時には、毎回くもり止めフィルムを濡らしてください。表面に水の層ができることにより、くもりを防ぎます。
※使用環境によってくもり止め効果の持続期間は異なります。また、長期間または浴室乾燥機のご使用により、フィルムの端が劣化することがあります。その際はお取り替えをお勧めします。
※毛染め剤等による着色にご注意ください。
※全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
風呂鏡のまど曇り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

風呂鏡がすぐ曇るので購入
期待通り曇りにくくなったので
ひげそりや毛染め時に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
29440278
2024-06-30
用途:
入浴時
サービス業

フィルムサイズはA4ぐらいのサイズですが、塗るタイプの曇り止めに比べたら効果が長持ちしてフィルムが鏡の保護にもつながります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする