吸盤ミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29440339 品番B00514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

鏡の角度が調節できる、吸盤で取り付ける鏡です。スタンド式でも使用可能です。

用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、フレーム:ポリエチレン、吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET サイズ 商品タイプ吸盤、置く(スタンド) 寸法(Φcm)ミラー:直径11
注意
※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために下記のことをお守りください。
※壁や吸盤に汚れやホコリなどがあると付かないため、取り除いてからご使用ください。
※鏡の角度を変える際、無理な力がかからないようにしてください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,250 / 税込 ¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする