サニタリーミラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29440375 品番 B00519
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

小物が置けるラック付きのサニタリーミラーです。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。

用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・ラック:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂 サイズXL 寸法(cm)ミラー:26.5×34 荷重(kg)1.5 商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
注意
※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分があると付きません。
※お風呂をわかしているときなど、壁が濡れている場合の取り付けはお避けください。
※荷重制限をお守りください。
※片寄った荷重の掛け方はしないでください。ケガのおそれがあり、大変危険です。
※本品にヒビ割れなど異状がないことを確認の上、ご使用ください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする