ミラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29440400 品番 B00520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。

用途浴室・リビング・キッチン 材質鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂 サイズXL 寸法(cm)ミラー:26.5×36 商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
注意
※落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分があると付きません。
※お風呂をわかしているときなど、壁が濡れている場合の取り付けはお避けください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
浴室の鏡に使用

良い全取り付けの鏡が、ダメになったので、軽くて安い鏡を購入しました、浴室内なので、曇り止めシールを貼ることを考えています。商品は、梱包状態も良く、送られてきて安心です。取り付けも簡単にできました。でまにあわせましたでまにあわせました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする