ペイントセラNB-Q

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(320mL×10本) 注文コード 29440795 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

高耐久(高接着・高耐熱・高耐候)
最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。
ノンブリード
ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。
低モジュラス
防カビ剤配合

用途
窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地
フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等
金属パネルの継ぎ目、ダクト周り
その他一般建築物の外装目地
仕様専用プライマー:P-50 ダークブラウン 容器カートリッジ 指触乾燥時間(分)40(23℃) 危険物の類別非危険物 特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
注意
※必ずプライマーをご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする