※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
デジタル真空ゲージキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29440978
品番
STA142DG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥28,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ
(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス
保護等級
IP54相等
連成計(MPa)
(デジタル)-0.1 〜5.0
ゲージ径(Φmm)
60
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29440978
STA142DG-2
55647506
TA142DG-2
デジタル真空ゲージキット
イチネンTASCO
1個
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました