イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの 機器用ゲージ
ミニ真空ゲージキット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29441005
品番
STA142XK
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV
仕様
気密用バルブ付
寸法(Φmm)
真空計/40(TA142BP)
接続ねじ
5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)
真空計(MPa)
0〜-0.1(0〜-760mmHg)
アダプタサイズ
5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29441005
STA142XK
38644137
TA142XK
ミニ真空ゲージキット
イチネンTASCO
1個
¥
8,598
税込
¥
9,458
注文コードが変更になりました