インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29441030 品番STA150GL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥131,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

仕様
インバーター制御を採用した340Lの大排気量真空ポンプ。冷蔵倉庫、大型GHP、大型パッケージなど(30HPクラス)対応。
インバータ制御で低電圧でも安定した起動
軽量・大排気量を実現
本体+ケース(TA150ES)ローター方式ツーステージ電源、モーター100V(50Hz/60Hz)、750W
注意
※真空ポンプオイルはTA117GLをご使用ください。他の真空ポンプオイルはご使用になれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441030 STA150GL-B 28988043 TA150GL-B インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCO インバーター式真空ポンプケース付(TA150ES) イチネンTASCO 1個 129,800 税込142,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする