※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの リークテスター
高感度赤外線検知方式リークテスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29441066
品番
STA430D
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
赤外線検知方式=NDIR方式採用。
新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別
R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
付属品
充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース
質量(g)
365(電池含む)
電源
100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池
表示
ブザー音と9段階LEDインジケーター
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
198×70×42.5
感度
(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)
使用環境
(温度)0〜40℃、(湿度)80%以下
ウォームアップ時間
約45秒
オートパワーオフ
10分
プローブ長(mm)
460
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29441066
STA430D
55647585
TA430D
高感度赤外線検知方式リークテスタ
イチネンTASCO
1個
¥
46,980
税込
¥
51,678
注文コードが変更になりました