イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの リークテスター
高感度リークテスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29441075
品番
STA430MB
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
さらに高感度!
効率良く漏れ箇所の特定!!
DCブラシスファンによるロングライフ。
多種のフロンガスに対応。セミコンダクターセンサー採用。
仕様
感度切換Lo/Mid/Hi
オートバランス機能
オートゼロ機能/手動リセット機能
多色ディスプレー/3段階感度切換
感度
(検出)[R410A]
Hi:3g/年
Mi:20g/年
Lo:40g/年
対応冷媒種別
R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R32等
電源
単2アルカリ乾電池×2、ACアダプター(別売)
本体寸法(mm)
222L×66W×51H
本体質量(g)
約420(電池含む)
付属品
キャリングケース、リークチェック液
表示方式
ブザー音と7段階LEDインジケーター(3色)
応答時間(秒)
-
ウォームアップ時間
約45秒
使用環境温度(℃)
0〜45
オートパワーオフ
約10分
プローブ長(mm)
-
使用環境湿度(%)
80以下
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
29441075
STA430MB
38642274
TA430MB
高感度リークテスタ
イチネンTASCO
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました