手動式直管ベンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29441136 品番STA515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥430,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。

セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台 質量(kg)本体/21、三脚/9 高さ(mm)三脚高(使用時)/740 本体寸法(mm)410×140×220 曲げ角度最大180度 曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍) 適合銅管径1/2〜1 3/4
注意
※シュー・ガイドは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441136 STA515 32578201 TA515 手動式直管ベンダー イチネンTASCO 手動式直管ベンダー イチネンTASCO 1台 429,800 税込472,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする