※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STA142DG-3 ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCO 29441267 STA142DG-3 ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCO 29441267

ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29441267 品番STA142DG-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
保護等級IP54相等 取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス 連成計(MPa)(デジタル)-0.1 〜5.0 ゲージ径(Φmm)60 アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441267 STA142DG-3 55647515 TA142DG-3 ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCO ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCO 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする