R410A/R32用 真空ゲージキット

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29441285 品番STA142VK-2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付

接続口径5/16フレア 用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック 付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター 質量(kg)0.6 外径(Φmm)80(ケージ) 真空計(MPa)0〜-0.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441285 STA142VK-2 09171626 TA142VK-2 R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCO R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCO 1台 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09171626
2018-05-13
用途:
エアコン取付工事

今まではゲージマニホールド(真空メータ付き)使用していましたが確実な工事のため買い求めました、大きなメータで見やすく確実な真空引き、真空確認できます。

1人が参考にしています
対象商品:
09171626
2014-08-19
用途:
エアコンの真空乾燥
福谷設備 様 (建設業・工事業)

真空乾燥作業時に真空の度合いも見やすく、置き針も出来るので、満足しています
ただ、説明書には書いてあるのですが、操作を間違えて加圧した場合に即破損して
しまうので、破損しないよう変更出来ないでしょうか?
デジタル式の真空ゲージキットは、破損しないので使用している同業者がいます

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
09171626
2014-08-24
用途:
エアコン取付
角田電工 様

今までは、真空時、以外に、邪魔だった、マニーホールド、これはポンプに直結できるから邪魔にならないし、よごれません、ただホースがなくなる分エアコンの近くに、ポンプを持っていく必要がありますけすど。

対象商品:
09171626
2014-04-08
用途:
自宅のエアコンの真空引き等
株式会社イートラスト 様 (建設業・工事業)

自宅のエアコンを新しく入れ替えを行うことにしたが、新冷媒用のゲージおよびホースがなかったので、ゲージマニホールドを買おうと思っていましたが、割と高価で考えていました。今回は真空引きのみ行えればよいと思い今回TA142K-2と新冷媒用のチャージホースを購入することにしました。価格的にも安価に購入できセットも簡単で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09171626
2014-02-07
用途:
エアコン工事
長田電気商会 様

針の振れが大きいので、真空引きの時
真空度や漏れ具合が確認しやすい

置針があるのはとても使い良い
耐久性があればさらに良いのですが・

1人が参考にしています
対象商品:
09171626
2014-06-03
用途:
エアコン取付

とても良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
09171626
2013-04-16
用途:
真空引き

真空引きに使いました。大きく見やすいです。バルブの働きも簡単確実です。ゲージ部がもしも壊れて次に買うとすれば廉価版を探すと思います。

対象商品:
09171626
2015-06-15
用途:
エアーコンの移設に

エアーコンのポンプダウンと真空引きに、高精度圧力計(低圧用)とチャージホースと一緒に購入しました。
ポンプダウンはしましたが、エアーコン移設後の真空引きは、真空ポンプを持っていない為、借用してとやるつもりです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする