小型シングルテージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別本体のみ 注文コード29441294 品番STA150SV
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,000
この商品は種別4種類から選べます 他の種類を見る

クラス最小最軽量を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!!
ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

到達真空度12.7Pa(95ミクロン) 種別本体のみ 質量(kg)2.95 排気速度(L/min)40 運転音(dB)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441294 STA150SV 29003547 TA150SV 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする