小型シングルテージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別本体+ケース(TA150CS-21) 注文コード29441310 品番STA150SV-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,300
この商品は種別4種類から選べます 他の種類を見る

クラス最小最軽量を実現
十分な能力を兼ね備えたニュースタンダードモデル!!
ローター方式シングルステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

到達真空度12.7Pa(95ミクロン) 種別本体+ケース(TA150CS-21) 質量(kg)2.95 排気速度(L/min)40 運転音(dB)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441310 STA150SV-B 29003556 TA150SV-B 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO 小型シングルテージ真空ポンプ イチネンTASCO 1個 37,980 税込41,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする