オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体+ケース(TA150CS) 注文コード29441337 品番STA150XD-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,700
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。
小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。
オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)
、専用オイル
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア セット内容本体+ケース(TA150CS) 質量(kg)6.1 排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110 搭載ドライブダイレクト式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441337 STA150XD-B 51938645 TA150XD-B オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO 1台 53,980 税込59,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする