※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

気密試験用N2キット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29441407 品番STA385BG
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥89,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。

対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20〜50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0〜10.0(TA380N)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441407 STA385BG 55648398 TA385BG 気密試験用N2キット イチネンTASCO 気密試験用N2キット イチネンTASCO 1個 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55648398
2018-05-26
用途:
空調機設置時の機密試験
波多江電工 様 (建設業・工事業)

圧力計と操作弁の繋ぎがフレアーなので、何度も使っているうちに機密性に問題が出る気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リークテスターの特長と検査方式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/leaktester/
2023-02-16

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする