※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベンダー用シュー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ(銅管)1-1/8″(28.58) 注文コード29441635 品番STA515-9J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,500
この商品は適合サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

ベンダー本体・ベンダー用ガイドは従来のものをご使用になれます。
施工方法は4倍(4D)シューと変わりません。
ラッキングに最適です。

適合サイズ(銅管)1-1/8″(28.58) 適合TA515EG,TA515E,TA515用 寸法(CE90°)67.27 曲げ角度(最大)180° 曲げ半径(mm)85.7(パイプ径の4倍/4D)
注意
※R410Aには4倍(4D)シューをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441635 STA515-9J 55650342 TA515-9J ベンダー用シュー イチネンTASCO ベンダー用シュー イチネンTASCO 1個 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする