手動式直管ミニベンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29441669 品番STA515MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量ボディで、1/2″〜11/4″の直管に対応

セット内容本体、テーブルクランプ 質量(kg)7 本体寸法(mm)155×270×125 曲半径RR=4D(銅管直径の4倍) 適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″〜11/4″ 曲げ角度(°)180

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29441669 STA515MB 51939379 TA515MB 手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO 手動式直管ミニベンダー イチネンTASCO 1台 289,800 税込318,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする