代表画像

交流安定化電源 単相100V固定型

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29442229 品番 ACE-2K-B
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。

トラスコ品番180-3373 寸法(mm)300×400×205 質量(kg)25 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)100 出力容量(kVA)2 相数単相2線 定格出力電圧(V)110/115 入力容量(kVA)2.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする