代表画像
山菱電機
山菱電機の 変圧器/トランス
交流安定化電源 単相200V固定型
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29442274
品番
ACE-3KH-B
参考基準価格(税別)
¥207,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。
計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
トラスコ品番
180-3372
寸法(mm)
300×400×205
質量(kg)
25
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
200
出力容量(kVA)
3
相数
単相2線
定格出力電圧(V)
200/220
入力容量(kVA)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません